Beli plug rubber di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sika Fibre Board (Papan Serat)
    Mulai

    Rp769.900

    Sika Fibre Board (Papan Serat)
    Deskripsi:
    Papan pengisi sendi ekspansi preformed untuk joint di semua struktur beton dan struktur bata. Ini diproduksi dari serat kayu skandinavia skala tinggi yang tumbuh dengan lambat yang diimpregnasi aspal dan digabungkan menjadi papan ekstrusi tanpa kompres.
    atribut:
    • Form: Sheet
  2. Kanda rubber chemical Stopper Silicone (Penyumbat Silikon)
    Mulai

    Rp24.900

    Kanda rubber chemical Stopper Silicone (Penyumbat Silikon)
    atribut:
    • Material: Silicon
    • Heat Resistance Temperature (°C): 150
  3. AS ONE Stopper Rubber Red (Penutup Karet)
    Mulai

    Rp6.900

    AS ONE Stopper Rubber Red (Penutup Karet)
    atribut:
    • Material: natural rubber
  4. Panasonic Waterproof Power Plug Rubber Cap (Penutup Karet Steker Tahan Air)
    Mulai

    Rp589.900

    Panasonic Waterproof Power Plug Rubber Cap (Penutup Karet Steker Tahan Air)
    atribut:
    • Color: Black
    • Number of Poles: 3P
    • Rated Voltage (V): 250
    • Shape: Hook type
    • Type: Crimp terminal connection possibility: O
  5. AS Rubber Cap
    32%
    Mulai

    Rp35.900

    AS Rubber Cap
    atribut:
    • Finish Material: Natural Rubber
  6. Panasonic Plug Head Grounding Rubber (Steker Arde)
    40%
    Mulai

    Rp129.900

    Panasonic Plug Head Grounding Rubber (Steker Arde)
    atribut:
    • Number of Poles: Grounding 2P
    • Outlet Shape: Ground 2P 15A 125V
    • Compatible Cable (mm²): VCTF, CTF, VCT, 1CT, 2CT, 2PNCT 1.25/2
    • Waterproof: Yes
    • Shape: Flat blade type
    • Type: Plug
    • Rated Current (A): 15
    • Rated Voltage (V): 125
  7. KRISBOW Dispenser Sabun Cair
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp119.900

    KRISBOW Dispenser Sabun Cair
    Deskripsi:
    Krisbow dispenser dua tabung ini dapat digunakan untuk menyimpan sabun atau sampo cair. Dispenser ini terbuat dari plastik berkualitas, memiliki kapasitas masing-masing 400ml, dan penutup berkunci untuk mencegah isi di dalamnya tumpah sekaligus menjaga kualitas kebersihannya. Cara menggunakannya pun mudah, cukup tekan tombol dispenser maka isi di dalamnya akan keluar sebanyak 0.6-1.1 ml per tetes. Dispenser berdesain modern ini cocok dipasang di dinding kamar mandi, wastafel atau tempat lainnya.
  8. AS ONE Stopper Silicone (Penyumbat Silikon)
    Mulai

    Rp8.900

    AS ONE Stopper Silicone (Penyumbat Silikon)
    atribut:
    • Heat Resistance Temperature (°C): 200
    • Material: Silicon rubber
  9. Sanyo-Gom Factory Stopper Rubber (Penutup Karet)
    Mulai

    Rp92.900

    Sanyo-Gom Factory Stopper Rubber (Penutup Karet)
    atribut:
    • Material: Natural rubber
  10. Ika Laboratories Stirring Elements
    Mulai

    Rp9.199.900

    Ika Laboratories Stirring Elements
    atribut:
    • Material: stainless steel
  11. TRUSCO Cushion Rubber
    54%
    Mulai

    Rp24.900

    TRUSCO Cushion Rubber
    Deskripsi:
    Use:General mechanical support
    atribut:
    • Material: Natural Rubber (Rubber Hardness 68)
    • Purpose of Use: General machine support.
    • Specifications: ISO9001 Certified Factory Made, ISO14001 Certified Factory Made
  12. AS ONE Stopper Rubber With Hole (Penutup Karet)
    Mulai

    Rp28.900

    AS ONE Stopper Rubber With Hole (Penutup Karet)
    Deskripsi:
    A hole can be made simply by making a cut in the convex part on the bottom of the rubber plug, making the troublesome work of making a hole easier. The hole diameter is 5 mm, which is convenient for use with glass tubes, etc. It can be used as a normal rubber stopper if used without a notch.
    atribut:
    • Specification: red rubber stopper
    • Material: natural rubber
  13. Hikari Rubber Door Stopper (Penahan Pintu)
    38%
    Mulai

    Rp15.900

    Hikari Rubber Door Stopper (Penahan Pintu)
    atribut:
    • Material: Natural rubber
  14. Ika Laboratories Rotary Evaporator
    Mulai

    Rp87.999.900

    Ika Laboratories Rotary Evaporator
    Deskripsi:
    RV 3 V The new RV 3 Rotary Evaporator is the ideal entry-level model of the IKA rotary evaporator portfolio. It finds a multitude of uses in the chemical, pharmaceutical, and biotechnology industries, in research and development, in manufacturing and quality assurance, in laboratories, and in plant construction. Thanks to specially designed glass guides, the condenser makes extremely efficient use of the 1500 cm² cooling surface.Scope of deliveryRV 3 ECOHB eco S099RV 10.1 Glassware verticalRV 10.70 Vapor tube (NS 29/32)RV 10.8001 Seal
  15. Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet)
    Deskripsi:
    Everlasting Rubber Sheet Packing memiliki ketebalan bahan dengan ukuran 2-20mm kuat tahan lama dan awet cocok untuk kebutuhan industri, kontruksi
    atribut:
    • Color: Black
    • Density (g/cm³): 1.75
    • Hardness Shore A: 70
    • Tensile Strength (MPa): 2
  16. AS ONE Plug Silicone (Penyumbat Silikon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.900

Daftar Harga plug rubber Terbaru November 2026
Sika Fibre Board (Papan Serat)Rp769.900
Kanda rubber chemical Stopper Silicone (Penyumbat Silikon)Rp24.900
AS ONE Stopper Rubber Red (Penutup Karet)Rp6.900
AS ONE Plug Rubber With Hole (Penutup Karet)Rp439.900
Sanyo-Gom Factory Plug Rubber (Penutup Karet)Rp33.900
Panasonic Waterproof Power Plug Rubber Cap (Penutup Karet Steker Tahan Air)Rp589.900
AS Rubber CapRp35.900
Panasonic Plug Head Grounding Rubber (Steker Arde)Rp129.900
KRISBOW Dispenser Sabun CairRp119.900
AS ONE Stopper Silicone (Penyumbat Silikon)Rp8.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait